Eriks
FLEXION

FLEXION Dop staal BSPP-fs CAP-20BFS60

  • ERIKS:11484147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Afsluitkap
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 13,38/ stukexcl. btw

€ 16,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
CAP-BFS60
Fabrikant ID
CAP-20BFS60
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
160 bar