Eriks
FLEXION

FLEXION Dop staal BSPP-fs CAP-04BFS60

  • ERIKS:11484129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Afsluitkap
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 1,53/ stukexcl. btw

€ 1,85incl. btw

203 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
CAP-BFS60
Fabrikant ID
CAP-04BFS60
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar