Eriks
FLEXION

FLEXION Blow-off beveiliging retrofit HRS-R-55D

  • ERIKS:15100839
Image 1
FLEXION™ HRS-R PROFESSIONAL
BLOW-OFF BEVEILIGING. RETROFIT
Opslaan in lijst

€ 115,72/ stukexcl. btw

€ 140,02incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Professional
Type
HRS-R
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting machinezijde
26-36
Kabelbooglengte
240-330 mm
Identificatielengte
670 mm
Identificatiecode
55D
Minimum temperatuur
-40 °C
Maximum temperatuur
150 °C