€ 90,20/ stukexcl. btw
€ 109,14incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Professional |
Type | HRS-R |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting machinezijde | 11-21 |
Kabelbooglengte | 200-260 mm |
Identificatielengte | 450 mm |
Identificatiecode | 37A |
Minimum temperatuur | -40 °C |
Maximum temperatuur | 150 °C |