Eriks
FLEXION

FLEXION Blow-off bescherming HRS52-ST-M

  • ERIKS:13160114
Image 1
FLEXION™ HRS52-ST MEGAFORCE
BLOW-OFF BEVEILIGING. RETROFIT
Opslaan in lijst

€ 228,80/ stukexcl. btw

€ 276,85incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Megaforce
Type
HRS52-ST
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting machinezijde
85-96
Kabelbooglengte
310-390 mm
Minimum temperatuur
-40 °C
Maximum temperatuur
100 °C
Onderdelen & accessoires

€ 128,92/ stukexcl. btw

€ 155,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

€ 58,52/ stukexcl. btw

€ 70,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026