€ 190,52/ stukexcl. btw
€ 230,53incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Megaforce |
Type | HRS52-SB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting machinezijde | ID 12,5mm voor SAE flange 3000-2.1/2" |
Kabelbooglengte | 360-450 mm |
Binnendiameter bevestigingsplaat | 12.5 |
Minimum temperatuur | -40 °C |
Maximum temperatuur | 125 °C |
€ 128,92/ stukexcl. btw
€ 155,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026€ 58,52/ stukexcl. btw
€ 70,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026