€ 166,76/ stukexcl. btw
€ 201,78incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Megaforce |
Type | HRS51-SB |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting machinezijde | ID 10,5mm voor SAE flange 6000-1" |
Kabelbooglengte | 240-380 mm |
Binnendiameter bevestigingsplaat | 10.5 |
Minimum temperatuur | -40 °C |
Maximum temperatuur | 125 °C |