Eriks
FLEXION

FLEXION Blow-off bescherming HRS-E-225

  • ERIKS:13020732
Image 1
FLEXION™ HRS-E ECO
BLOW-OFF BEVEILIGING. GEEN RETROFIT
Opslaan in lijst

€ 63,36/ stukexcl. btw

€ 76,67incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ECO
Type
HRS-E
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting machinezijde
15L - 14S - 1/2
Kabelbooglengte
230-290 mm
Buitendiameter staalkabel
3 mm
Type bevestigingsplaat
E
Binnendiameter bevestigingsplaat
22.5
Dikte bevestigingsplaat
2.5 mm
Minimum temperatuur
-30 °C
Maximum temperatuur
100 °C