€ 31,06/ meterexcl. btw
€ 37,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | BPS-V |
Materiaal | Polyamide |
Oppervlaktebescherming | PU (polyurethaan) |
Kleur | Zwart |
Gecertificeerd | EN ISO 12947-2 |
Binnendiameter | 60 mm |
Minimum temperatuur | -20 °C |
Maximum temperatuur | 180 °C |
Rollengte | 10 m |