Eriks
FLEXION

FLEXION Beschermhoes met klittenbandsluiting BPS-V-120

  • ERIKS:15101611
Image 1
FLEXION™ BPS-V
BESCHERM WRAP BPS-V
Opslaan in lijst

€ 43,82/ meterexcl. btw

€ 53,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
BPS-V
Materiaal
Polyamide
Oppervlaktebescherming
PU (polyurethaan)
Kleur
Zwart
Gecertificeerd
EN ISO 12947-2
Binnendiameter
120 mm
Minimum temperatuur
-20 °C
Maximum temperatuur
180 °C
Rollengte
10 m