Eriks
FLEXION

FLEXION Barstbeschermingsslang BPS-50

  • ERIKS:15114008
Image 1
FLEXION™ BPS
BESCHERM SLEEVE MSHA
Opslaan in lijst

€ 11,18/ meterexcl. btw

€ 13,53incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
BPS
Materiaal
Polyester (PES)
Kleur
Zwart
Gecertificeerd
EN ISO 12947-2
Binnendiameter
50 mm
Minimum temperatuur
-50 °C
Maximum temperatuur
140 °C
Breedte
82 mm
Rollengte
50 m