€ 9,61/ meterexcl. btw
€ 11,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | BPS |
Materiaal | Polyester (PES) |
Kleur | Zwart |
Gecertificeerd | EN ISO 12947-2 |
Binnendiameter | 46 mm |
Minimum temperatuur | -50 °C |
Maximum temperatuur | 140 °C |
Breedte | 75 mm |
Rollengte | 50 m |