€ 8,74/ meterexcl. btw
€ 10,58incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | BPS |
Materiaal | Polyester (PES) |
Kleur | Zwart |
Gecertificeerd | EN ISO 12947-2 |
Binnendiameter | 42 mm |
Minimum temperatuur | -50 °C |
Maximum temperatuur | 140 °C |
Breedte | 70 mm |
Rollengte | 50 m |