Eriks
FLEXION

FLEXION Barstbeschermingsslang BPS-125

  • ERIKS:15101595
Image 1
FLEXION™ BPS
BESCHERM SLEEVE MSHA
Opslaan in lijst

€ 26,57/ meterexcl. btw

€ 32,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
BPS
Materiaal
Polyester (PES)
Kleur
Zwart
Gecertificeerd
EN ISO 12947-2
Binnendiameter
125 mm
Minimum temperatuur
-50 °C
Maximum temperatuur
140 °C
Breedte
200 mm
Rollengte
50 m