€ 441,70/ stukexcl. btw
€ 534,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-STR-JM-JM-BH |
Fabrikant ID | Q-STR-32JM-32JM-BH |
Vorm | Recht |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 2.1/2"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 2.1/2"-12 UN (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 150 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 15,97/ stukexcl. btw
€ 19,32incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 05/04/2027