€ 60,98/ stukexcl. btw
€ 73,79incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
290 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | SS-ADPT-B-T |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | T-vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 200 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 200 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 150 bar |
Maximale werkdruk | 150 bar |