Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter, rvs AISI 316L, nippel R3/8"

  • ERIKS:14334386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,85/ stukexcl. btw

€ 19,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
SS-NIP-B-T
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 200 °C
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 200 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 150 bar
Maximale werkdruk
150 bar