€ 12,20/ stukexcl. btw
€ 14,76incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | SS-NIP-B-T |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Vorm | Conisch |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/4 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 200 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 200 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 150 bar |
Maximale werkdruk | 150 bar |