Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter, rvs AISI 316L, nippel R1/2"

  • ERIKS:14334383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,51/ stukexcl. btw

€ 23,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

220 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
SS-NIP-B-T
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 200 °C
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 200 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 150 bar
Maximale werkdruk
150 bar