Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter, rvs AISI 316L, elleboogstuk, buitendraad-binnendraad R1/4" x G1/4"

  • ERIKS:14334355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,92/ stukexcl. btw

€ 39,83incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
SS-ADPT-B-L
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 200 °C
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 200 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 150 bar
Maximale werkdruk
150 bar