Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter RVS 316Ti Q-PLUG-24JM

  • ERIKS:12565394
Image 1
  • Plug
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 63,04/ stukexcl. btw

€ 76,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-PLUG-JM
Fabrikant ID
Q-PLUG-24JM
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.7/8"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
220 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 16,37/ stukexcl. btw

€ 19,81incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 30/03/2027