Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter RVS 316Ti Q-PLUG-16NM

  • ERIKS:13469873
Image 1
  • NPT plug met buitendraad en 60 graden conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 24,53/ stukexcl. btw

€ 29,68incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-PLUG-NM
Fabrikant ID
Q-PLUG-16NM
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" NPT
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026