Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter RVS 316Ti Q-PLUG-12JM

  • ERIKS:12565391
Image 1
  • Plug
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 18,61/ stukexcl. btw

€ 22,52incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-PLUG-JM
Fabrikant ID
Q-PLUG-12JM
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
420 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 4,87/ stukexcl. btw

€ 5,89incl. btw

195 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026