Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter RVS 316Ti Q-CAP-12BFS60

  • ERIKS:13357987
Image 1
  • Afsluitkap
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 26,86/ stukexcl. btw

€ 32,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-CAP-BFS60
Fabrikant ID
Q-CAP-12BFS60
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026