Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter RVS 316Ti Q-CAP-08BFS60

  • ERIKS:12744178
Image 1
  • Afsluitkap
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 19,33/ stukexcl. btw

€ 23,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-CAP-BFS60
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1/2" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
400 bar