Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter RVS 316Ti BSPT-m Q-PLUG-32BT

  • ERIKS:14457152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,55/ stukexcl. btw

€ 114,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-PLUG-BT
Fabrikant ID
Q-PLUG-32BT
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
2" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
100 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026