€ 16,41/ stukexcl. btw
€ 19,86incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STRL-BM60-BM60 |
Fabrikant ID | STRL-16BM60-16BM60-84L |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Lange uitvoering | Ja |
Max. werkdruk in Bar | 200 bar |