€ 10,20/ stukexcl. btw
€ 12,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STRL-BM60-BM60 |
Fabrikant ID | STRL-12BM60-12BM60-73L |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Lange uitvoering | Ja |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |