Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht verlengd BSPP-m/BSPP-m STRL-06BM60-06BM60-50L

  • ERIKS:11483572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verlengnippel recht
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 4,56/ stukexcl. btw

€ 5,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STRL-BM60-BM60
Fabrikant ID
STRL-06BM60-06BM60-50L
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Lange uitvoering
Ja
Max. werkdruk in Bar
350 bar