Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal ORFS-m/UNF-m STR-32FM-24UM-OB

  • ERIKS:11484535
Image 1
  • Verbindingsnippel recht
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • UNF/UN buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 31,52/ stukexcl. btw

€ 38,14incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-UM-OB
Fabrikant ID
STR-32FM-24UM-OB
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
2"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.7/8" - 12 UN
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
140 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,67/ stukexcl. btw

€ 0,81incl. btw

41820 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026