€ 22,70/ stukexcl. btw
€ 27,47incl. btw
Verkocht per: 8Min. order: 8
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-FM-UM-OB |
Fabrikant ID | STR-21FM-20UM-OB |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.11/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.5/8" - 12 UN |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 170 bar |
€ 0,55/ stukexcl. btw
€ 0,67incl. btw
60734 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026