Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal ORFS-m/ORFS-m STR-32FM-32FM

  • ERIKS:11484109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 33,80/ stukexcl. btw

€ 40,90incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-FM
Fabrikant ID
STR-32FM-32FM
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
2"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
2"-12 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
250 bar