Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal ORFS-m/ORFS-m STR-15FM-15FM

  • ERIKS:11484103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 18,95/ stukexcl. btw

€ 22,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 29/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-FM
Fabrikant ID
STR-15FM-15FM
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.7/16"-12 UN(ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.7/16"-12 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
413 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,47/ stukexcl. btw

€ 0,57incl. btw

37276 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026