€ 12,65/ stukexcl. btw
€ 15,31incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-FM-FM |
Fabrikant ID | STR-13FM-13FM |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1"-14 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1"-14 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 413 bar |
€ 0,37/ stukexcl. btw
€ 0,45incl. btw
99539 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026