€ 10,50/ stukexcl. btw
€ 12,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-FM-FM |
Fabrikant ID | STR-11FM-11FM |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 413 bar |
€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
65766 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026