Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal ORFS-m/ORFS-fs STRR-14FM-21FFS

  • ERIKS:11484226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verbindingsnippel recht, verloopM.ORFS x FS.ORFSFUNF binnendraadORFS vlakdichtendTUNF buitendraadORFS vlakke dichting met o-ringMateriaal: staal, verzinkt.
Opslaan in lijst

€ 20,69/ stukexcl. btw

€ 25,03incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-FFS
Fabrikant ID
STRR-14FM-21FFS
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.11/16"-12 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
250 bar