Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal ORFS-m/ORFS-fs STR-15FM-32FFS

  • ERIKS:11484233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • ORFS wartelende binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 25,22/ stukexcl. btw

€ 30,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-FFS
Fabrikant ID
STR-15FM-32FFS
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.7/16"-12 UN(ORFS)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
2"-12 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
250 bar