€ 16,22/ stukexcl. btw
€ 19,63incl. btw
Verkocht per: 7Min. order: 7
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-FM-FFS |
Fabrikant ID | STR-15FM-21FFS |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.7/16"-12 UN(ORFS) |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 1.11/16"-12 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 275 bar |
€ 0,47/ stukexcl. btw
€ 0,57incl. btw
37276 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026