€ 13,35/ stukexcl. btw
€ 16,15incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-FM-FFS |
Fabrikant ID | STR-13FM-15FFS |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1"-14 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 1.7/16"-12 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |