Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal ORFS-m/ORFS-fs STR-13FM-14FFS

  • ERIKS:11484215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • ORFS wartelende binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 8,07/ stukexcl. btw

€ 9,76incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-FFS
Fabrikant ID
STR-13FM-14FFS
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1"-14 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
413 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

99539 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026