Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal ORFS-m/ORFS-fs STR-11FM-15FFS

  • ERIKS:11484218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • ORFS wartelende binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 13,10/ stukexcl. btw

€ 15,85incl. btw

Verkocht per: 95Min. order: 95

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-FFS
Fabrikant ID
STR-11FM-15FFS
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.7/16"-12 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
400 bar