€ 4,71/ stukexcl. btw
€ 5,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-FM-FFS |
Fabrikant ID | STR-09FM-13FFS |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 11/16"-16 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 1"-14 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |
€ 0,30/ stukexcl. btw
€ 0,36incl. btw
358401 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026