Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal ORFS-m/ORFS-fs STR-06FM-13FFS

  • ERIKS:11484196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • ORFS wartelende binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 4,59/ stukexcl. btw

€ 5,55incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-FFS
Fabrikant ID
STR-06FM-13FFS
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1"-14 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
250 bar