€ 4,47/ stukexcl. btw
€ 5,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-FM-FFS |
Fabrikant ID | STR-06FM-09FFS |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 11/16"-16 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 413 bar |
€ 0,28/ stukexcl. btw
€ 0,34incl. btw
351395 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026