Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal ORFS-m/NPT-m STR-14FM-08NT

  • ERIKS:11484823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 9,27/ stukexcl. btw

€ 11,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-NT
Fabrikant ID
STR-14FM-08NT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" NPT
Max. werkdruk in Bar
630 bar