Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal ORFS-m/M-m STR-13FM-22MM-OR

  • ERIKS:14594755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • Metrisch buitendraad
  • Afdichting: O-ring en bonded seal
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 4,89/ stukexcl. btw

€ 5,92incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-MM-OR
Fabrikant ID
STR-13FM-22MM-OR
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1"-14 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Poort afdichting
O-ring