€ 64,56/ stukexcl. btw
€ 78,12incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-FM-BM-OR |
Fabrikant ID | STR-32FM-24BM-OR |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 2"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |
€ 0,67/ stukexcl. btw
€ 0,81incl. btw
41820 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026