Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal ORFS-m/BSPP-m STR-32FM-24BM-ED

  • ERIKS:14594748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter recht
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting: Soft-seal
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 24,86/ stukexcl. btw

€ 30,08incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-BM60-ED
Fabrikant ID
STR-32FM-24BM-ED
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
2"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte afdichting