€ 59,38/ stukexcl. btw
€ 71,85incl. btw
Verkocht per: 28Min. order: 28
Verwachte leverdatum - 08/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-FM-BM-OR |
Fabrikant ID | STR-15FM-20BM-OR |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.7/16"-12 UN(ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |
€ 0,47/ stukexcl. btw
€ 0,57incl. btw
37276 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026