€ 10,29/ stukexcl. btw
€ 12,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-FM-BM-OR |
Fabrikant ID | STR-14FM-12BM-OR |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |
€ 0,41/ stukexcl. btw
€ 0,50incl. btw
49744 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026